Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 19130-0044. BLOCK SPADE INSULKRIMP (B-2781-06X)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3004124
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     19130-0044.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabel-Kabelschuh
Gabelkabelschuh
gabel kabelschuh
Bolzengröße - metrisch: M3.5
  • Leiterstärke (AWG): 16AWG to 14AWG
  • Leiterquerschnitt CSA: 2.5 mm²
  • Anschlussmaterial: Copper
  • Isolatorfarbe: Blue
  • Isoliermaterial: PVC (Polyvinylchloride)
  • Bolzengröße - imperial: #6
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktpalette: InsulKrimp 19130 Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Crimpanschlüsse, Gabelkabelschuhe, Lötanschlüsse, Steckverbinder, Stoßverbinder, MOLEX, 19130-0044., 3004124, 300-4124
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,246*
      
    Preis gilt ab 40.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 4000 Stück
    € 0,266*
    € 0,31654
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,256*
    € 0,30464
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,246*
    € 0,29274
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    CBS-TV-1406
    ab € 0,323*
    Ähnlich
    Multicomp
    CBS-TV-1804
    ab € 0,307*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    328281
    ab € 0,403*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.