Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DAVIES MOLDING GC1001-A LIGHT GREY M12X1.5 CABLE GLAND, 2.5-6.5M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3216392
Hersteller:
     DAVIES MOLDING
Herst.-Nr.:
     GC1001-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Befestigungswerkzeuge
Einzeladern
Gegenmuttern
Kabel
SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kabeldurchmesser, max.: 6.5 mm
  • Material der Kabelverschraubung: Nylon 6 (Polyamide 6)
  • Gewindemaß - Metrisch: M12 x 1.5
  • Kabeldurchmesser, min.: 3.5 mm
  • Produktpalette: -
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP67
  • Farbe d. Kabelverschraubung: Grey
  • Gewindemaß - Imperial: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,68*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,567*
    € 1,86473
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,139*
    € 1,35541
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,096*
    € 1,30424
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,003*
    € 1,19357
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,88*
    € 1,0472
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,87*
    € 1,0353
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,68*
    € 0,8092
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.