Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Keramikkondensator
>
Artikel
TAIYO YUDEN LMK105BJ105MVHF CAP, AEC-Q200, 1UF, 10V, MLCC, 0402, Cap
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139N-3216456
Hersteller:
Taiyo Yuden
Herst.-Nr.:
LMK105BJ105MVHF
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazitätstoleranz:
± 20%
Produktpalette:
M Series
SVHC:
No SVHC (14-Jun-2023)
Produktlänge:
1.02 mm
Spannung (DC):
10 V
Kapazität:
1 µF
Betriebstemperatur, min.:
-55 °C
Dielektrikum:
X5R
Bauform / Gehäuse des Kondensators:
0402 [1005 Metric]
Produktbreite:
0.5 mm
Betriebstemperatur, max.:
85 °C
Kondensatoranschlüsse:
Wraparound
Qualifikation:
AEC-Q200
RoHS konform: Ja
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
... >
Kondensatoren
>
Keramikkondensatoren
>
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC), SMD
Weitere Suchbegriffe:
SMD Kondensator
,
smd kondensator 10v
,
chip kondensator
,
smd kondensator 1µf
,
(MLCC)
,
Bauelemente
,
Keramik-Vielschichtkondensatoren
,
Keramikkondensatoren
,
Kondensatoren
,
Passive
,
SMD
,
TAIYO YUDEN
,
LMK105BJ105MVHF
,
3216456
,
321-6456
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0192*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1634*
€ 0,19445
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,0317*
€ 0,03772
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0314*
€ 0,03737
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0299*
€ 0,03558
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0284*
€ 0,0338
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0282*
€ 0,03356
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0192*
€ 0,02285
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KEMET, C0402C, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X5R, 1μF ±20% / 10V dc, Gehäuse 0402 (1005M)
Kemet
C0402C105M8PACTU
ab € 0,0172*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen