Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 139
>
Lager 139N Sortiment
>
Messtechnikprodukte
>
Messtechnik
>
Messtechniksteckverbinder & IC-Prüfklemmen
>
Krokodilklemmen
>
Artikel
CAL TEST ELECTRONICS CTM-30C MINIATURE ALLIGATOR, COPPER, 5A
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139N-3216535
Hersteller:
CAL TEST ELECTRONICS
Herst.-Nr.:
CTM-30C
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC-Prüfklemmen
Krokodilklemmen
Messtechnik
Messtechniksteckverbinder
Backenöffnung, max.:
4.8 mm
Produktpalette:
-
SVHC:
No SVHC (17-Jan-2023)
Isolatorfarbe:
-
Steckverbindertyp:
Mini Alligator Clip
Nennstrom:
5 A
RoHS konform: Ja
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
... >
Messtechnik
>
Messtechniksteckverbinder & IC-Prüfklemmen
>
Krokodilklemmen
Weitere Suchbegriffe:
CAL TEST ELECTRONICS
,
CTM-30C
,
3216535
,
321-6535
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,331*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,561*
€ 0,66759
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,481*
€ 0,57239
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,471*
€ 0,56049
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,421*
€ 0,50099
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,411*
€ 0,48909
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,331*
€ 0,39389
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CAL TEST ELECTRONICS CT2900A TEST TIP PROBE-4MM BANANA PLUG SET, 2PC,
CAL TEST ELECTRONICS
CT2900A
ab € 10,28*
Zubehör
CAL TEST ELECTRONICS CT3185 MINIPRO TEST CLIP LEAD KIT, 10 PC, 500MM
CAL TEST ELECTRONICS
CT3185
ab € 76,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen