Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAL TEST ELECTRONICS CT3251-0 INSULATED ALLIGATOR CLIP, EX-LARGE (ELEP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3216551
Hersteller:
     CAL TEST ELECTRONICS
Herst.-Nr.:
     CT3251-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC-Prüfklemmen
Krokodilklemmen
Messtechnik
Messtechniksteckverbinder
Backenöffnung, max.: 32 mm
  • Nennstrom: 36 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktpalette: -
  • Steckverbindertyp: Alligator Clip
  • Isolatorfarbe: Black
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,93*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,13*
    € 12,05
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 10,08*
    € 12,00
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,88*
    € 11,76
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,15*
    € 10,89
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,80*
    € 10,47
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,93*
    € 8,25
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    CAL TEST ELECTRONICS
    CT2900A
    ab € 8,73*
    Zubehör
    CAL TEST ELECTRONICS
    CT3185
    ab € 64,71*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.