Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 139
>
Lager 139N Sortiment
>
Messtechnikprodukte
>
Messtechnik
>
Messtechniksteckverbinder & IC-Prüfklemmen
>
Krokodilklemmen
>
Artikel
CAL TEST ELECTRONICS CT3761-2 MED. ALLIGATOR CLIP WITH 4MM B-PLUG JACK
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139N-3216558
Hersteller:
CAL TEST ELECTRONICS
Herst.-Nr.:
CT3761-2
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC-Prüfklemmen
Krokodilklemmen
Messtechnik
Messtechniksteckverbinder
SVHC:
No SVHC (17-Jan-2023)
Backenöffnung, max.:
7.9 mm
Isolatorfarbe:
Red
Nennstrom:
10 A
Produktpalette:
-
Steckverbindertyp:
Alligator Clip
RoHS konform: Ja
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
... >
Messtechnik
>
Messtechniksteckverbinder & IC-Prüfklemmen
>
Krokodilklemmen
Weitere Suchbegriffe:
CAL TEST ELECTRONICS
,
CT3761-2
,
3216558
,
321-6558
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,09*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CAL TEST ELECTRONICS CT2900A TEST TIP PROBE-4MM BANANA PLUG SET, 2PC,
CAL TEST ELECTRONICS
CT2900A
ab € 10,28*
Zubehör
CAL TEST ELECTRONICS CT3185 MINIPRO TEST CLIP LEAD KIT, 10 PC, 500MM
CAL TEST ELECTRONICS
CT3185
ab € 76,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen