Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL LTW M12L-05BMMM-SL8H05 SENSOR CORD, 5P M12 PLUG-FREE END, 16.4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3217511
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     M12L-05BMMM-SL8H05
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinder Typ A: M12 Plug
  • Steckverbinder Typ B: Free End
  • Kabellänge - Metrisch: 5 m
  • Kabellänge - Imperial: 16.4 ft
  • Anzahl der Positionen: 5 Positions
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Konfektionierte, Sensorkabel, Sensorkomponenten, Sensorsteckverbinder, Steckverbinder, AMPHENOL LTW, M12L-05BMMM-SL8H05, 3217511, 321-7511
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 62,61*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 98,32*
    € 117,00
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 95,85*
    € 114,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 90,56*
    € 107,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 84,22*
    € 100,22
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 78,94*
    € 93,94
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 76,29*
    € 90,79
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 72,08*
    € 85,78
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 62,61*
    € 74,51
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    M12L-05PFFP-EE0001
    ab € 6,61*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.