Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL LTW M12L-05PFFP-EE0001 SENSOR CONNECTOR, 5POS, RCPT, PANEL, Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3217515
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     M12L-05PFFP-EE0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Kontaktüberzug: Gold
  • Montage des Sensorsteckverbinders: Straight Panel Mount
  • Kontaktmaterial: Copper Alloy
  • Anzahl der Positionen: 5 Positions
  • Sensorkontakt: PCB Socket
  • Ausführung des Sensorsteckverbinders: Female
  • Größe des Sensorsteckverbinders: M12
  • IP- / NEMA-Schutzart: -
  • Steckverbindermaterial: Thermoplastic Body
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Steckerkodierung: L Coded
  • Produktpalette: -
  • Nennstrom: 16 A
  • Nennspannung: 63 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Sensorkomponenten, Sensorsteckverbinder, Steckverbinder, AMPHENOL LTW, M12L-05PFFP-EE0001, 3217515, 321-7515
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,61*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,41*
    € 15,96
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,28*
    € 15,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,21*
    € 14,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,24*
    € 13,38
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,87*
    € 12,94
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,89*
    € 11,77
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,41*
    € 11,20
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,15*
    € 10,89
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,16*
    € 9,71
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,61*
    € 7,87
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    M12L-05BMMM-SL8H01
    ab € 17,62*
    Zubehör
    Amphenol
    M12L-05BMMM-SL8H05
    ab € 62,61*
    Zubehör
    Amphenol
    M12L-05BMMM-SR8H02
    ab € 29,68*
    Zubehör
    Amphenol
    M12L-05BMMM-SR8H05
    ab € 64,21*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.