Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL LTW M12L-05BMMM-SR8H02 SENSOR CORD, 5P M12 PLUG-FREE END, 6.6FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3217513
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     M12L-05BMMM-SR8H02
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Steckverbinder Typ A: 90° M12 Plug
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Kabellänge - Metrisch: 2 m
  • Produktpalette: -
  • Kabellänge - Imperial: 6.6 ft
  • Anzahl der Positionen: 5 Positions
  • Steckverbinder Typ B: Free End
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Konfektionierte, Sensorkabel, Sensorkomponenten, Sensorsteckverbinder, Steckverbinder, AMPHENOL LTW, M12L-05BMMM-SR8H02, 3217513, 321-7513
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 29,68*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 53,73*
    € 63,94
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 51,26*
    € 61,00
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 46,61*
    € 55,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 43,08*
    € 51,27
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 40,67*
    € 48,40
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 39,22*
    € 46,67
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 37,60*
    € 44,74
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 35,91*
    € 42,73
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 34,49*
    € 41,04
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 29,68*
    € 35,32
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    M12L-05PFFP-EE0001
    ab € 6,61*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.