Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL LTW M12L-05BMMM-SR8H05 SENSOR CORD, 5P M12 PLUG-FREE END, 16.4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3217514
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     M12L-05BMMM-SR8H05
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Anzahl der Positionen: 5 Positions
  • Steckverbinder Typ A: 90° M12 Plug
  • Kabellänge - Metrisch: 5 m
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinder Typ B: Free End
  • Kabellänge - Imperial: 16.4 ft
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Konfektionierte, Sensorkabel, Sensorkomponenten, Sensorsteckverbinder, Steckverbinder, AMPHENOL LTW, M12L-05BMMM-SR8H05, 3217514, 321-7514
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 64,21*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 103,70*
    € 123,40
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 100,47*
    € 119,56
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 93,20*
    € 110,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 84,79*
    € 100,90
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 82,78*
    € 98,51
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 78,58*
    € 93,51
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 73,95*
    € 88,00
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 64,21*
    € 76,41
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    M12L-05PFFP-EE0001
    ab € 6,61*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.