Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIHA 28575 TORXPLUS TORQUE BLADE IP9 / BAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3217750
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     28575
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handwerkzeuge
Schraubendreher
Wechselklingen-Schraubendreher
Werkstattbedarf
SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Klingenlänge: -
  • Größe der Spitze 1: 4 mm
  • Größe der Spitze 2: -
  • Produktpalette: TorxPlus Series
  • Gesamtlänge: 175 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 9,04*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,29*
    € 15,82
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,22*
    € 15,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,79*
    € 15,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,79*
    € 14,03
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,45*
    € 13,63
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,04*
    € 10,76
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.