Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 796636-2 2POS5.08MMCEVRTHDR,TRMBLK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3218651
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     796636-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Blockausrichtung: Through Hole Vertical
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Anzahl der Positionen: 2 -polig
  • Ausführung: Header
  • Produktpalette: -
  • Nennspannung: 300 V
  • Nennstrom: 15 A
  • Rastermaß: 5.08 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Printklemme, Stiftleiste, stiftleiste 2 polig, stiftleiste, te connectivity stiftleiste, Buchsenleisten, Reihenklemmen, steckbare, Steckverbinder, Stift, AMP - TE CONNECTIVITY, 796636-2, 3218651, 321-8651
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    300
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,25*
    € 0,36*
    300
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,33*
    € 0,46*
    10
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 0,29*
    € 0,50*
    1 Tag
    100
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,219*
    € 0,515*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    pro Stück
    € 25,00*
    ab € 0,297*
    € 0,833*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,833*
    € 0,99127
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,668*
    € 0,79492
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,619*
    € 0,73661
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,539*
    € 0,64141
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,478*
    € 0,56882
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,368*
    € 0,43792
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,337*
    € 0,40103
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,297*
    € 0,35343
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Phoenix Contact
    1755516
    ab € 0,2791*
    Ähnlich
    Multicomp
    MC000200
    ab € 0,237*
    Ähnlich
    Multicomp
    ME040-50802
    ab € 0,305*
    Ähnlich
    RS Pro
    1444091
    ab € 131,90*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.