Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Buchsengehäuse-Platine Polzahl Gesamt 2 Rastermaß: 5.08mm 796636-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X375591
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     796636-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder

Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 2
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Tiefe:
8.35 mm
Höhe:
12 mm
Farbe:
grün
Herst.-Teilenr.:
796636-2
Typ:
796636-2
Bauform:
Buchse, Einbau vertikal
Kontaktoberfläche Printseite:
Zinn
Kontaktoberfläche Steckseite:
Zinn
Anzahl Reihen:
1
Anschluss:
Print
Stift-Ø:
1 mm
RM:
5.08 mm
Polzahl je Reihe:
2
Herstellerfarbe:
Grün
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Gehäuse-Material:
PA 6.6
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Platine
Stiftform:
Rechteckig
Polzahl Gesamt:
2
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
300
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,36*
300
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,33*
€ 0,46*
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,29*
€ 0,50*
1 Tag
100
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,219*
€ 0,515*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 25,00*
ab € 0,297*
€ 0,833*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix Contact
1755516
ab € 0,2791*
Ähnlich
Multicomp
MC000200
ab € 0,237*
Ähnlich
Multicomp
ME040-50802
ab € 0,305*
Ähnlich
RS Pro
1444091
ab € 131,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.