Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 796638-2 2POS5.08MMCER/AHDR,TRMBLK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3218652
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     796638-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Ausführung: Header
  • Anzahl der Positionen: 2 -polig
  • Nennspannung: 300 V
  • Nennstrom: 15 A
  • Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Blockausrichtung: Through Hole Right Angle
  • Rastermaß: 5.08 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Printklemme, Stiftleiste, te connectivity stiftleiste, stiftleiste, buchsengehäuse 2-polig, Buchsenleisten, Reihenklemmen, steckbare, Steckverbinder, Stift, AMP - TE CONNECTIVITY, 796638-2, 3218652, 321-8652
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    600
    Frei Haus
    ab € 0,24*
    € 0,31*
    300
    Frei Haus
    ab € 0,32*
    € 0,45*
    1 Tag
    169
    10
    € 14,99*
    ab € 0,227*
    € 0,694*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,286*
    € 0,771*
    2
    € 6,90*
    ab € 0,23*
    € 0,90*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,771*
    € 0,91749
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,718*
    € 0,85442
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,672*
    € 0,79968
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,572*
    € 0,68068
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,489*
    € 0,58191
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,402*
    € 0,47838
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,346*
    € 0,41174
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,286*
    € 0,34034
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    796634-2
    ab € 0,591*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.