Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste abschaltbar; R. Kontakt-: 5,08mm; Wege: 2; 90°-Winkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmleiste abschaltbar; R. Kontakt-: 5,08mm; Wege: 2; 90°-Winkel
Klemmleiste abschaltbar; R. Kontakt-: 5,08mm; Wege: 2; 90°-Winkel
Artikel-Nr.:
     2805-TBG-5-KW-2P
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     796638-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Hersteller: TE Connectivity
Farbe: grün
Steckverbinder-Typ: Klemmleiste abschaltbar
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Nennstrom: 15A
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: Polyamid
Höhe: 8,35mm
Länge: 11,98mm
Tiefe: 12mm
Anzahl Pole: 2
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x2
Kontaktraster: 5,08mm
Entspricht Norm: UL
Sperrsystem: Klemme
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: auf PCB
Anzahl Wege: 2
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
600
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,31*
300
Frei Haus
ab € 0,32*
€ 0,45*
1 Tag
169
10
€ 14,99*
ab € 0,227*
€ 0,694*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,286*
€ 0,771*
Lager 2805
2
€ 6,90*
ab € 0,23*
€ 0,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
796634-2
ab € 0,591*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.