Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIHA 74332 HEX METRIC POWER BIT 2.0 X 90MM / BAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3218750
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     74332
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Biteinsätze
Bithalter
Bits
Handwerkzeuge
Inbusbitgröße: 2mm
  • Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Länge: 90 mm
  • Bittyp: Hex
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 10,61*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,27*
    € 18,17
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,19*
    € 18,08
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,86*
    € 17,68
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,68*
    € 16,28
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,25*
    € 15,77
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,61*
    € 12,63
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.