Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL SINE/TUCHEL RTS6BS12N8SHEC03 CIRCULAR CONNECTOR, PLUG, 8POS, CABLE, P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3218858
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     RTS6BS12N8SHEC03
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ecomate Aquarius-Rundsteckverbinder
Ecomate Aquarius-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Ecomate Aquarius
Serie Ecomate Aquarius Steckverbind...
Rundsteckverbindergehäuse: Cable Mount Plug
  • Verschluss: Bayonet
  • Produktpalette: Ecomate Aquarius Series
  • Anzahl der Kontakte: 8 Kontakt(e)
  • Kontaktüberzug: -
  • Steckverbinderüberzug: -
  • Rundkontakt: Crimp Socket - Contacts Not Supplied
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Kontaktmaterial: Copper Alloy
  • Steckverbindermaterial: Thermoplastic Body
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: ecomate aquarius-rundsteckverbinder, Industriestandards, Komponenten, R, Steckverbinder, AMPHENOL SINE/TUCHEL, RTS6BS12N8SHEC03, 3218858, 321-8858
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 9,15*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,78*
    € 22,35
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,51*
    € 22,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,31*
    € 19,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,78*
    € 17,59
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,35*
    € 17,08
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 13,84*
    € 16,47
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,37*
    € 15,91
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,49*
    € 14,86
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 11,40*
    € 13,57
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,15*
    € 10,89
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    MS16M23F
    ab € 0,77*
    Zubehör
    Amphenol
    RTS012DCG
    ab € 2,27*
    Zubehör
    Amphenol
    RTS012N8P03
    ab € 4,67*
    Zubehör
    Amphenol
    RTS012N8PHEC03
    ab € 9,14*
    Zubehör
    Amphenol
    RTS12CCRG
    ab € 0,446*
    Zubehör
    Amphenol
    RTS12CCRR
    ab € 0,446*
    Zubehör
    Amphenol
    RTS12CCRY
    ab € 0,446*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.