Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL SINE/TUCHEL RTS6BS16N26SHEC03 CIRCULAR CONNECTOR, PLUG, 26POS, CABLE,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3218873
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     RTS6BS16N26SHEC03
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ecomate Aquarius-Rundsteckverbinder
Ecomate Aquarius-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Ecomate Aquarius
Serie Ecomate Aquarius Steckverbind...
Produktpalette: Ecomate Aquarius Series
  • Rundkontakt: Crimp Socket - Contacts Not Supplied
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Rundsteckverbindergehäuse: Cable Mount Plug
  • Steckverbindermaterial: Thermoplastic Body
  • Verschluss: Bayonet
  • Kontaktüberzug: -
  • Kontaktmaterial: Copper Alloy
  • Anzahl der Kontakte: 26 Kontakt(e)
  • Steckverbinderüberzug: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Industriestandards, Komponenten, R, Steckverbinder, AMPHENOL SINE/TUCHEL, RTS6BS16N26SHEC03, 3218873, 321-8873
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 11,38*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,51*
    € 27,98
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,07*
    € 27,45
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,80*
    € 23,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,17*
    € 21,62
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,92*
    € 21,32
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 17,33*
    € 20,62
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,73*
    € 19,91
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 15,62*
    € 18,59
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 14,23*
    € 16,93
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,38*
    € 13,54
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    RTS016DCG
    ab € 2,40*
    Zubehör
    Amphenol
    RTS016N26P03
    ab € 8,74*
    Zubehör
    Amphenol
    RTS016N26PHEC03
    ab € 10,40*
    Zubehör
    Amphenol
    RTS16CCRG
    ab € 0,446*
    Zubehör
    Amphenol
    RTS16CCRR
    ab € 0,403*
    Zubehör
    Amphenol
    RTS16CCRY
    ab € 0,403*
    Zubehör
    Amphenol
    RTS616NDCG
    ab € 2,42*
    Zubehör
    Amphenol
    RTS6BS16N26P03
    ab € 8,31*
    Zubehör
    Amphenol
    RTS716N26P03
    ab € 10,84*
    Zubehör
    Amphenol
    RTS716N26PHEC03
    ab € 11,56*
    Zubehör
    Amphenol
    RTS716N26S03
    ab € 13,86*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.