Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Rundsteckverbinder
>
Ecomate Aquarius-Rundsteckverbinder
>
Artikel
AMPHENOL SINE/TUCHEL RTS716N26PHEC03 CIRCULAR CONNECTOR, RCPT, 26POS, JAM NUT
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139N-3218896
Hersteller:
Amphenol
Herst.-Nr.:
RTS716N26PHEC03
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ecomate Aquarius-Rundsteckverbinder
Ecomate Aquarius-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Ecomate Aquarius
Serie Ecomate Aquarius Steckverbind...
Kontaktüberzug:
-
SVHC:
No SVHC (17-Jan-2023)
Rundkontakt:
Crimp Pin - Contacts Not Supplied
Steckverbindermaterial:
Thermoplastic Body
Kontaktmaterial:
Copper Alloy
Verschluss:
Bayonet
Anzahl der Kontakte:
26 Kontakt(e)
Steckverbinderüberzug:
-
Produktpalette:
Ecomate Aquarius Series
Rundsteckverbindergehäuse:
Jam Nut Receptacle
RoHS konform: Ja
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
... >
Steckverbinder
>
Rundsteckverbinder & zugehörige Komponenten
>
Rundsteckverbinder gemäß Industriestandards
Weitere Suchbegriffe:
ecomate aquarius-rundsteckverbinder
,
Industriestandards
,
Komponenten
,
R
,
Steckverbinder
,
AMPHENOL SINE/TUCHEL
,
RTS716N26PHEC03
,
3218896
,
321-8896
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,38*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AMPHENOL SINE/TUCHEL RTS016DCG DUST CAP, THERMOPLASTIC, SIZE 16, Access
Amphenol
RTS016DCG
ab € 2,56*
Zubehör
AMPHENOL SINE/TUCHEL RTS016N26PHEC03 CIRCULAR CONNECTOR, RCPT, 26POS, FLANGE,
Amphenol
RTS016N26PHEC03
ab € 10,12*
Zubehör
AMPHENOL SINE/TUCHEL RTS16CCRG CODING RING, THERMOPLASTIC, SIZE 16, GRN
Amphenol
RTS16CCRG
ab € 0,433*
Zubehör
AMPHENOL SINE/TUCHEL RTS16CCRR CODING RING, THERMOPLASTIC, SIZE 16, RED
Amphenol
RTS16CCRR
ab € 0,403*
Zubehör
AMPHENOL SINE/TUCHEL RTS16CCRY CODING RING, THERMOPLASTIC, SIZE 16, YEL
Amphenol
RTS16CCRY
ab € 0,403*
Zubehör
AMPHENOL SINE/TUCHEL RTS616NDCG DUST CAP, THERMOPLASTIC, SIZE 16, Access
Amphenol
RTS616NDCG
ab € 2,41*
Zubehör
AMPHENOL SINE/TUCHEL RTS6BS16N26P03 CIRCULAR CONNECTOR, PLUG, 26POS, CABLE,
Amphenol
RTS6BS16N26P03
ab € 8,96*
Zubehör
AMPHENOL SINE/TUCHEL RTS6BS16N26SHEC03 CIRCULAR CONNECTOR, PLUG, 26POS, CABLE,
Amphenol
RTS6BS16N26SHEC03
ab € 11,10*
Zubehör
AMPHENOL SINE/TUCHEL RTS716N26P03 CIRCULAR CONNECTOR, RCPT, 26POS, JAM NUT
Amphenol
RTS716N26P03
ab € 10,90*
Zubehör
AMPHENOL SINE/TUCHEL RTS716N26S03 CIRCULAR CONNECTOR, RCPT, 26POS, JAM NUT
Amphenol
RTS716N26S03
ab € 25,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen