Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL SINE/TUCHEL RTS712N10PHEC03 CIRCULAR CONNECTOR, RCPT, 10POS, JAM NUT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3218885
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     RTS712N10PHEC03
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ecomate Aquarius-Rundsteckverbinder
Ecomate Aquarius-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Ecomate Aquarius
Serie Ecomate Aquarius Steckverbind...
Kontaktmaterial: Copper Alloy
  • Kontaktüberzug: -
  • Steckverbindermaterial: Thermoplastic Body
  • Rundkontakt: Crimp Pin - Contacts Not Supplied
  • Anzahl der Kontakte: 10 Kontakt(e)
  • Steckverbinderüberzug: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktpalette: Ecomate Aquarius Series
  • Rundsteckverbindergehäuse: Jam Nut Receptacle
  • Verschluss: Bayonet
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: ecomate aquarius-rundsteckverbinder, Industriestandards, Komponenten, R, Steckverbinder, AMPHENOL SINE/TUCHEL, RTS712N10PHEC03, 3218885, 321-8885
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 9,45*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,89*
    € 24,86
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,41*
    € 24,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,83*
    € 18,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,21*
    € 14,53
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,80*
    € 14,04
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,78*
    € 14,02
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,76*
    € 13,99
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,75*
    € 13,98
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,45*
    € 11,25
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    RTS012DCG
    ab € 2,22*
    Zubehör
    Amphenol
    RTS012N10P03
    ab € 8,43*
    Zubehör
    Amphenol
    RTS012N10PHEC03
    ab € 9,30*
    Zubehör
    Amphenol
    RTS012N10SHEC03
    ab € 9,20*
    Zubehör
    Amphenol
    RTS12CCRG
    ab € 0,433*
    Zubehör
    Amphenol
    RTS12CCRR
    ab € 0,433*
    Zubehör
    Amphenol
    RTS12CCRY
    ab € 0,433*
    Zubehör
    Amphenol
    RTS6BS12N10PHEC03
    ab € 9,37*
    Zubehör
    Amphenol
    RTS6BS12N10SHEC03
    ab € 9,37*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.