Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL SINE/TUCHEL RTS712N3PHEC03 CIRCULAR CONNECTOR, RCPT, 3POS, JAM NUT,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3218887
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     RTS712N3PHEC03
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ecomate Aquarius-Rundsteckverbinder
Ecomate Aquarius-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Ecomate Aquarius
Serie Ecomate Aquarius Steckverbind...
Verschluss: Bayonet
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Rundsteckverbindergehäuse: Jam Nut Receptacle
  • Steckverbindermaterial: Thermoplastic Body
  • Anzahl der Kontakte: 3 Kontakt(e)
  • Rundkontakt: Crimp Pin - Contacts Not Supplied
  • Steckverbinderüberzug: -
  • Kontaktmaterial: Copper Alloy
  • Produktpalette: Ecomate Aquarius Series
  • Kontaktüberzug: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: ecomate aquarius-rundsteckverbinder, Industriestandards, Komponenten, R, Steckverbinder, AMPHENOL SINE/TUCHEL, RTS712N3PHEC03, 3218887, 321-8887
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 9,51*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,96*
    € 16,61
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,78*
    € 16,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,47*
    € 16,03
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,32*
    € 14,66
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,93*
    € 14,20
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,51*
    € 11,32
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    RTS012DCG
    ab € 2,27*
    Zubehör
    Amphenol
    RTS012N3P03
    ab € 9,52*
    Zubehör
    Amphenol
    RTS012N3PHEC03
    ab € 8,66*
    Zubehör
    Amphenol
    RTS012N3S03
    ab € 9,32*
    Zubehör
    Amphenol
    RTS012N3SHEC03
    ab € 8,13*
    Zubehör
    Amphenol
    RTS12CCRG
    ab € 0,446*
    Zubehör
    Amphenol
    RTS12CCRR
    ab € 0,446*
    Zubehör
    Amphenol
    RTS12CCRY
    ab € 0,446*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.