Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABRACON AWSCR-5.00CPLA-C30-T4 CER RES 5MHZ 30PF SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3221312
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     AWSCR-5.00CPLA-C30-T4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Resonator
resonator
Frequenz: 5 MHz
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Pins: 3 Pin
  • Oszillatormontage: SMD
  • Frequenzstabilität: ± 0.3%
  • SVHC: Orange lead (lead tetroxide)
  • Frequenztoleranz: ± 0.5%
  • Produktpalette: AWSCR Series
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Resonanzimpedanz: 30 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, ABRACON, AWSCR-5.00CPLA-C30-T4, 3221312, 322-1312
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    2020
    10
    € 14,99*
    ab € 0,197*
    € 0,413*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,292*
    € 0,744*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,744*
    € 0,88536
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,62*
    € 0,7378
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,493*
    € 0,58667
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,426*
    € 0,50694
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,42*
    € 0,4998
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,362*
    € 0,43078
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,292*
    € 0,34748
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.