Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SENSATA / CYNERGY3 S3-05-C REED RELAY, SPDT, 5VDC, 0.25A, THT, Cont


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3270357
Hersteller:
     SENSATA / CYNERGY3
Herst.-Nr.:
     S3-05-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
reed-relais 5v
Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Relaismontage: Through Hole
  • Spulenspannung: 5 VDC
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Schaltspannung, max.: 120 VDC
  • Produktpalette: S3 Series
  • Spulenwiderstand: 30 ohm
  • Schaltstrom, max.: 250 mA
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: dlr relais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, SENSATA / CYNERGY3, S3-05-C, 3270357, 327-0357
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 19,96*
      
    Preis gilt ab 10.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 20 Stück
    € 25,30*
    € 30,11
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 24,71*
    € 29,40
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 22,91*
    € 27,26
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 22,38*
    € 26,63
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 21,28*
    € 25,32
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 21,01*
    € 25,00
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 19,96*
    € 23,75
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.