Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL RF 920-511P-51S RF COAX CONN, HD-EFI PLUG, 50 OHM, CABLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3274696
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     920-511P-51S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-
HF-Steckverbinder
Koaxialsteckverbinder
Steckverbinder
Impedanz: 50 ohm
  • Koaxialanschluss: Solder, Crimp
  • Steckverbindermontage: Cable Mount
  • Steckverbindertyp: Microminiature Coaxial
  • Frequenz, max.: 6 GHz
  • Steckverbinderausführung: Straight Plug
  • Kontaktüberzug: Gold Plated Contacts
  • SVHC: Lead
  • Produktpalette: HD-EFI Series
  • Koaxialkabeltypen: RG178
  • Kontaktmaterial: Beryllium Copper
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: AMPHENOL RF, 920-511P-51S, 3274696, 327-4696
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 7,16*
    € 13,59*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 10,25*
    € 15,79*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,79*
    € 18,79
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,56*
    € 18,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,29*
    € 17,01
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,58*
    € 16,16
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,19*
    € 15,70
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 13,03*
    € 15,51
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,86*
    € 15,30
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,72*
    € 15,14
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,25*
    € 12,20
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.