Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: koaxial; Stecker; weiblich; gerade; 50Ω; -55÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-920-511P-51S
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     920-511P-51S
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: AMPHENOL RF
Steckverbinder-Typ: koaxial
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Mechanische Haltbarkeit: 200 Zyklen
Isolationsmaterial: PTFE
Kabel-Art: Belden 83265;RG178;RG196
Wellenwiderstand: 50Ω
Frequenz max.: 6GHz
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse-Material: Berylliumkupfer
Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
Steckverbinder-Serie: HD-EFI
Korpus-Verkleidung: Gold
Elektrische Montage: Crimpverbindung;Löten
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 7,16*
€ 13,59*
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 10,25*
€ 15,79*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.