Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C&K COMPONENTS JS102011SCQN SLIDE SWITCH, SPDT, 0.3A, 6VDC, PCB, Con


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3275789
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     JS102011SCQN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schiebeschalter
Ausschalter
Wechselschalter
ausschalter 1polig
Schalterfunktion: On-On
  • Schaltermontage: Surface Mount
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • AC-Kontaktspannung, max.: -
  • Kontaktstrom, max.: 300 mA
  • Produktpalette: JS Series
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • DC-Kontaktspannung, max.: 6 V
  • Ausrichtung: Vertical
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: ausschalter, c&k schiebeschalter, Relais, Schalter, Schütze, Taster, C&K COMPONENTS, JS102011SCQN, 3275789, 327-5789
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,43429*
    € 0,51741*
    2
    € 6,90*
    ab € 0,47*
    € 1,07*
    47 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,648*
    € 1,32*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,795*
    € 1,573*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,573*
    € 1,87187
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,509*
    € 1,79571
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,439*
    € 1,71241
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,144*
    € 1,36136
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,015*
    € 1,20785
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,915*
    € 1,08885
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,905*
    € 1,07695
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,795*
    € 0,94605
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.