Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCR13-448E-1-01 SWITCH, TOGGLE, DPDT, 16A, 277VAC, Switc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3294593
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCR13-448E-1-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kippschalter
Relais
Schalter
Schütze
SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 277 V
  • Schalterfunktion: On-Off-On
  • DC-Kontaktspannung, nom.: -
  • Kontaktkonfiguration: DPDT
  • Schalteranschlüsse: Quick Connect, Solder
  • Beleuchtung: Non Illuminated
  • Schaltermontage: Panel Mount
  • Kontaktstrom, max.: 16 A
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    43 Tage
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 3,73*
    € 7,36*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 4,69*
    € 7,95*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,95*
    € 9,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,72*
    € 9,19
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,74*
    € 8,02
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,44*
    € 7,66
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,02*
    € 7,16
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,72*
    € 6,81
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,69*
    € 5,58
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.