Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 2110-1204. TERMINAL BLOCK, DIN RAIL, 2POS, 20-6AWG,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3358989
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2110-1204.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Reihenklemmen
SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Ebenen: 1
  • Leiterstärke (AWG), min.: 20 AWG
  • Leiterstärke (AWG), max.: 6 AWG
  • Produktpalette: TOPJOB S 2110 Series
  • Leiterquerschnitt CSA: 10 mm²
  • Nennstrom: 57 A
  • Anzahl der Positionen: 2 -polig
  • Drahtanschlussverfahren: Push In Lock
  • Nennspannung: 800 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: wago reihenklemme blau, reihenklemmen wago, reihenklemmen, DIN-Schienenmontage, Steckverbinder, WAGO, 2110-1204., 3358989, 335-8989
    Angebote (11)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    25
    € 5,46*
    ab € 1,6464*
    € 2,1864*
    41 Tage
    nicht lagernd
    25
    € 7,90*
    ab € 1,65117*
    € 2,20117*
    25
    Frei Haus
    ab € 1,696*
    € 2,246*
    18 Tage
    unbekannt
    25
    € 6,99*
    ab € 1,7002*
    € 2,3027*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 6,82*
    € 12,37*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,37*
    € 14,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,02*
    € 13,11
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,36*
    € 12,33
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,81*
    € 11,67
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,43*
    € 11,22
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,64*
    € 10,28
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,09*
    € 9,63
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 7,54*
    € 8,97
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 6,82*
    € 8,12
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2009-174
    ab € 2,5608*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2009-193
    ab € 0,1382*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2009-198
    ab € 0,1318*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2010-100
    ab € 0,17*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2010-403
    ab € 0,7716*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2010-404
    ab € 1,1784*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2010-433
    ab € 0,9124*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2010-435
    ab € 1,86845*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    210-113
    ab € 5,69*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    210-136
    ab € 3,14*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    210-197
    ab € 10,09*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    210-198
    ab € 99,47*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    248-501
    ab € 0,522*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    248-501/000-002
    ab € 9,84*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    248-501/000-005
    ab € 9,85*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.