Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANDUIT CBX1IW-A SURFACE MOUNT BOX, PLASTIC, 1 MOD, WHITE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-4480510
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     CBX1IW-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blenden
Steckverbinder
Wanddosen
Werkzeuge
Anzahl der Modulsteckplätze: 1
  • Produktpalette: -
  • Steckverbindermaterial: Plastic Body
  • Art des Zubehörs: Surface Mount Box
  • Steckverbinderfarbe: White
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Zur Verwendung mit: Mini-Com Modules and Inserts
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: PANDUIT, CBX1IW-A, 4480510, 448-0510
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    11 Tage
    unbekannt
    10
    € 6,99*
    ab € 2,95*
    € 4,08*
    1
    € 5,00*
    ab € 2,98*
    € 4,51*
    1
    € 3,90*
    ab € 3,38*
    € 5,11*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 3,95*
    € 7,03*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,03*
    € 8,37
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,67*
    € 7,94
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,12*
    € 7,28
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,89*
    € 7,01
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,74*
    € 6,83
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,31*
    € 6,32
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,16*
    € 6,14
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,00*
    € 5,95
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,85*
    € 5,77
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,95*
    € 4,70
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.