Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANDUIT GES99F-A-C0 GROMMET EDGING, POLYETHYLENE, Grommet Ty


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-4566853
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     GES99F-A-C0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kantenschutz
Kantenschutzprofil
kantenschutz kunststoff
kantenschutzprofil
Panelstärke, max.: 2.5 mm
  • Produktpalette: -
  • Kabeldurchmesser, min.: -
  • Montagelochdurchmesser: -
  • Kabeldurchmesser, max.: -
  • Kabeltülle: Solid Edging
  • Farbe d. Kabeltülle: Black
  • Material d. Kabeltülle: PE (Polyethylene)
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, Kabeltüllen, konfektionierte, PANDUIT, GES99F-A-C0, 4566853, 456-6853
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    30
    pro Meter
    Frei Haus
    ab € 57,03*
    € 63,82*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    pro Rolle
    € 25,00*
    ab € 50,48*
    € 73,59*
    1
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 51,07*
    € 76,99*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 73,59*
    € 87,57
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 72,36*
    € 86,11
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 70,71*
    € 84,14
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 63,99*
    € 76,15
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 60,39*
    € 71,86
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 56,74*
    € 67,52
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 54,90*
    € 65,33
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 50,48*
    € 60,07
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 100 Stück (ab € 0,5048* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Panduit
    PLT1M-C702Y.
    ab € 76,79*
    Zubehör
    Panduit
    PLT2I-M0.
    ab € 119,08*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.