Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 323008 TERMINAL, RING TONGUE, #6, CRIMP, RED, S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-5394211
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     323008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
PIDG Steckverbinder
Quetschkabelschuh
Bolzengröße - metrisch: M3.5
  • Leiterstärke (AWG), max.: 16 AWG
  • Isolatorfarbe: Red
  • Produktpalette: PIDG Series
  • Leiterquerschnitt CSA: 1.42 mm²
  • Isoliermaterial: Nylon (Polyamide)
  • Bolzengröße - imperial: #6
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Ringkabelschuh, Ringzungen Kabelschuh, buchsenkontakt, Crimpanschlüsse, Lötanschlüsse, Ringkabelschuhe, Steckverbinder, Stoßverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 323008, 5394211, 539-4211
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,458*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,074*
    € 1,27806
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,962*
    € 1,14478
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,927*
    € 1,10313
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,762*
    € 0,90678
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,686*
    € 0,81634
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,568*
    € 0,67592
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,548*
    € 0,65212
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,458*
    € 0,54502
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panduit
    PN14-6R-C
    ab € 1,03*
    Ähnlich
    ABB
    C33
    ab € 0,2621*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    32947.
    ab € 0,257*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    51863.
    ab € 0,194*
    Ähnlich
    Multicomp
    CBS-TV-1406
    ab € 0,314*
    Ähnlich
    Multicomp
    CBS-TV-1804
    ab € 0,299*
    Ähnlich
    Multicomp
    MC29549
    ab € 8,03*
    Ähnlich
    Multicomp
    MC29574
    ab € 4,77*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.