Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 94803 TERMINAL, FEMALE DISCONNECT, 0.25IN, RED


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-5406900
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     94803
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimpanschlüsse
Lötanschlüsse
Steckhülsen
Steckverbinder
Leiterstärke (AWG), max.: 18 AWG
  • Flachsteckergröße - Metrisch: 6.35mm x 0.81mm
  • Klemmentyp: Female Quick Disconnect
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Isoliermaterial: Nylon (Polyamide)
  • SVHC: To Be Advised
  • Flachsteckergröße - Imperial: 0.25 Zoll x 0.032 Zoll
  • Leiterstärke (AWG), min.: 22 AWG
  • Anschlussmaterial: Brass
  • Isolatorfarbe: Red
  • Produktpalette: Highland Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Stoßverbinder, 3M, 94803, 5406900, 540-6900
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 24,11*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2411* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 46,69*
    € 55,56
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 44,79*
    € 53,30
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 42,47*
    € 50,54
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 37,60*
    € 44,74
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 35,72*
    € 42,51
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 34,39*
    € 40,92
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 32,30*
    € 38,44
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 31,36*
    € 37,32
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 29,45*
    € 35,05
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 28,51*
    € 33,93
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 24,11*
    € 28,69
    pro Paket
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    3M
    71F-250-32-NL
    ab € 0,188*
    Ähnlich
    3M
    FDI18-250Q
    ab € 11,87*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.