Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB - THOMAS & BETTS F250TA 250 SERIES ADAPTER, 0.25 X 0.032, CRIMP,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-6468986
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     F250TA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpanschlüsse
Lötanschlüsse
Steckhülsen
Steckverbinder
SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Isoliermaterial: Uninsulated
  • Klemmentyp: Quick Disconnect Adapter
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Flachsteckergröße - Imperial: 0.25 Zoll x 0.032 Zoll
  • Isolatorfarbe: -
  • Produktpalette: Sta-Kon F 250Series
  • Leiterstärke (AWG), max.: -
  • Leiterstärke (AWG), min.: -
  • Flachsteckergröße - Metrisch: 6.35mm x 0.81mm
  • Anschlussmaterial: Brass
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,868*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,51*
    € 1,7969
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1,478*
    € 1,75882
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,278*
    € 1,52082
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,218*
    € 1,44942
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,128*
    € 1,34232
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,098*
    € 1,30662
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,868*
    € 1,03292
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MC29387
    ab € 4,54*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.