Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEC XW1E-BV402M-R SWITCH, EMERGENCY STOP, 2NC, 250VAC, Con


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-8356386
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     XW1E-BV402M-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Kontaktstrom, max.: 5 A
  • Kontaktkonfiguration: DPST-NC
  • IP-Schutzart: IP65
  • Schalteranschlüsse: Screw
  • Schalterfunktion: Pushlock Reset/Push-Pull
  • Druckknopf-Betätiger: Mushroom
  • Produktpalette: XW Series
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 250 V
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 250 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, endlagenschalter ip65, endlagenschalter, not-aus pilztaster idec, Automatisierung, Industrielle, Not-Aus, Not-Halt-Schalter, Prozesssteuerung, Schalt, Sicherheitsschalter, Steueranlagen, IDEC, XW1E-BV402M-R, 8356386, 835-6386
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 23,83*
    € 38,35*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 35,43*
    € 60,85*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 60,85*
    € 72,41
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 59,06*
    € 70,28
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 52,02*
    € 61,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 46,77*
    € 55,66
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 44,46*
    € 52,91
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 42,38*
    € 50,43
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 40,27*
    € 47,92
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 35,43*
    € 42,16
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.