Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 4608X-102-121LF. RESISTOR, ISOLATED RESISTOR NETWORK, 4,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-9318798
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     4608X-102-121LF.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Widerstands-Netzwerk
bourns dickfilmwiderstand
Anschlussabstand: 2.54 mm
  • Nennleistung: 1 W
  • Produktpalette: 4600X Series
  • Netzwerkelement: Isolated
  • Widerstand: 120 ohm
  • Widerstandsanschlüsse: PC Pin
  • Widerstandsmontage: Through Hole
  • Produktlänge: 20.27 mm
  • Produktbreite: 2.49 mm
  • SVHC: Lead
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Anzahl der Widerstände: 4 Resistors
  • Widerstandstyp: Network
  • Widerstandstechnologie: Thick Film
  • Widerstandstoleranz: ± 2%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Nennleistung pro Widerstand: 300 mW
  • Produkthöhe: 5.08 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: SIP
  • Qualifikation: -
  • Nennspannung: 100 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: widerstands netzwerk, Bauelemente, Festwiderstände, Festwiderstandsnetzwerke, Passive, BOURNS, 4608X-102-121LF., 9318798, 931-8798
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2000
    Frei Haus
    ab € 0,102*
    € 0,132*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    2000
    € 25,00*
    ab € 0,107*
    € 0,138*
    1 Tag
    1800
    1
    € 14,99*
    ab € 0,0775*
    € 0,2745*
    5
    € 6,90*
    ab € 0,0738*
    € 0,4841*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2000 Stück
    € 0,138*
    € 0,16422
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,107*
    € 0,12733
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 276,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.