Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandsnetzwerk, SIP-8, 120 Ω, 300 mW, ±2 %, 4 Widerstände, 4608X-102-121LF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstandsnetzwerk, SIP-8, 120 Ω, 300 mW, ±2 %, 4 Widerstände, 4608X-102-121LF
Widerstandsnetzwerk, SIP-8, 120 Ω, 300 mW, ±2 %, 4 Widerstände, 4608X-102-121LF
Artikel-Nr.:
     4502-06E4973
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     4608X-102-121LF
EAN/GTIN:
     4099879733665
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Widerstands-Netzwerk
bourns dickfilmwiderstand
Bourns Electronics GmbH Widerstandsnetzwerk, SIP-8, 120 Ω, 300 mW, ±2 %, 4 Widerstände, 4608X-102-121LF
Weitere Informationen:
Anzahl der Widerstände:
4
Breite:
2.49 mm
Gehäuse:
SIP-8
Höhe:
5.08 mm
Länge:
20.27 mm
Leistung:
300 mW
max. Temperatur:
125 °C
Montage:
THT
ohmscher Widerstand:
120 Ω
Temperaturkoeffizient:
±100 ppm/°C
Toleranz:
±2 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: widerstands netzwerk, Array, Widerstandsnetzwerk, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
2000
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,132*
8 Tage
nicht lagernd
2000
€ 25,00*
ab € 0,107*
€ 0,138*
1 Tag
1800
1
€ 14,99*
ab € 0,0775*
€ 0,2745*
5
€ 6,90*
ab € 0,0738*
€ 0,4841*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 264,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.