Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC- Gehäuse Sharkoon S25-W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PC- Gehäuse Sharkoon S25-W
PC- Gehäuse Sharkoon S25-W
PC- Gehäuse Sharkoon S25-W
PC- Gehäuse Sharkoon S25-W
PC- Gehäuse Sharkoon S25-W
PC- Gehäuse Sharkoon S25-W
PC- Gehäuse Sharkoon S25-W
Artikel-Nr.:
     1410-41423
Hersteller:
     Sharkoon
Herst.-Nr.:
     4044951019304
EAN/GTIN:
     4044951019304
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Formfaktor: Midi Tower

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 21 cm x 45 cm x 46,5 cm

Gewicht: 6,5kg

Farbe: Schwarz

E/A-Anschlüsse: 2 x Super-Speed USB

1 x Kopfhörer - Ausgabe

1 x Mikrofon - Eingang

Lüfter vorinstalliert: 2

Unterstützte Mainboards: ATX, mATX, miniITX

Stromversorgungsgerät: Ohne Netzteil

Besonderheiten:

Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 48,95*
€ 64,52*
2 Tage
200
€ 6,90*
ab € 52,17*
€ 68,19*
€ 3,50*
ab € 55,20*
€ 71,78*
Lager 1410
€ 5,50*
ab € 58,99*
€ 77,09*
5 Tage
11
€ 1,00*
ab € 61,93*
€ 80,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1410
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,09*
€ 91,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,78*
€ 91,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,61*
€ 82,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,67*
€ 78,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,76*
€ 77,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,99*
€ 70,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1410
Versand: Lager 1410
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 1.100,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1410
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.