Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharkoon S25-W Midi Tower ATX ohne Netzteil USB/Audio


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sharkoon S25-W Midi Tower ATX ohne Netzteil USB/Audio
Sharkoon S25-W Midi Tower ATX ohne Netzteil USB/Audio
Artikel-Nr.:
     7405B-991709260
Hersteller:
     Sharkoon
Herst.-Nr.:
     4044951019304
EAN/GTIN:
     4044951019304
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower

Sharkoon S25-W Midi Tower ATX ohne Netzteil USB/Audio

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Sharkoon S25-W - Tower - ATX Produkttyp: Systemschrank Formfaktor: Tower E/A-Anschlüsse: 2 x USB 3.0 ¦ 1 x Kopfhörer ¦ 1 x Mikrofon Unterstützte Motherboards: ATX, microATX, Mini-ITX Systemgehäuse-Merkmale: Öffnungen für Wasserkühlung, Kabelführungssystem, Acryl-Seitenelement Stromversorgungsgerät: Ohne Netzteil Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 21 cm x 45 cm x 46,5 cm Gewicht: 6,5 kg

Sharkoon S25–W Midi Tower ATX ohne Netzteil USB/Audio

Produktbeschreibung:

Das S25–W ist ein ATX Midi Tower, der ein auf High–End–Hardware ausgelegtes Gehäusedesign mit einem minimalistisch–zeitlosen Look ohne Schnörkel kombiniert. Mit Einbaumöglichkeiten von bis zu sieben Lüftern, zahlreichen Festplatten und auch großen Grafikkarten, CPU–Kühlern und Netzteilen eignet sich das S25–W sowohl als Gaming–Gehäuse als auch Media–Station oder Office–PC. Komfort–Features wie herausnehmbare und einfach zu reinigende Staubfilter, das durchdachte Kabelmanagement–System oder die einfach abzunehmende Fronblende runden das Gehäuse ab.Reduziert auf das Wesentliche. Das S25–W setzt trotz eines voll auf Gaming ausgelegten Gehäuse–Layouts auf ein klassisches Design ohne Schnörkel und spricht vor allem Gamer an, die sich auf das Wesentliche konzentrieren wollen. Durch das unaufgeregte Design des S25–W kommt die hinter dem großen Acryl–Fenster verbaute Hardware besonders gut zur Geltung. Der vorinstallierte LED–Lüfter an der Gehäuserückseite sorgt für eine atmosphärische, blaue Ausleuchtung, die wegen der mattschwarzen Lackierung perfekt herausgestellt wird.Bereit für den optimalen Airflow.Neben einem in der Rückseite vorinstallierten 120–mm–LED–Lüfter mit blauer Beleuchtung sowie zwei vorinstallierten 120–mm–Lüfter in der Front nimmt das S25–W bis zu vier weitere Lüfter für einen ganz individuellen Airflow auf. Einer findet Platz im Festplattenkäfig auf der Unterseite, während drei weitere Lüfter in der Gehäuseoberseite installiert werden können. Selbstverständlich kann anstelle von Lüftern auch ein Radiator bis zu 280 mm in der Front installiert werden.Durchdachter Staubschutz. Die Gehäusefront des S25–W hat rechts und links zahlreiche von vorne nicht sichtbare Lufteinlässe, die eine ausreichende Versorgung mit kalter Luft gewährleisten. Damit das Gehäuse optimal vor Staub geschützt ist, ist sowohl hinter der Front als auch an der Gehäuseunter– und Oberseite ein Staubfilter verbaut. Alle Staubfilter lassen sich einfach entfernen und reinigen. Der Staubfilter an der Oberseite ist komfortabel mit einer Magnethalterung befestigt.Ordnung mit System. Neben einem Netzteiltunnel, in dem das Netzteil samt Verkabelung komfortabel Platz findet, besitzt das S25–W zahlreiche Kabeldurchlässe, die eine ordentliche Verkabelung gewährleisten. Eine Öffnung im Mainboard–Tray erleichtert den Einbau von CPU–Kühlern. Ein weiterer Vorteil des S25–W ist das kabellose Frontblenden–Design: Die Frontblende kann jederzeit problemlos abgenommen werden, ohne dass ein Kabel abgezogen werden muss.Vielseitige Einbaumöglichkeiten. Das S25–W bietet ausreichend Platz für die Installation großer Komponenten. Im Inneren des Gehäuses lassen sich Grafikkarten mit 40 cm Länge ebenso unterbringen wie CPU–Kühler mit bis zu 16,7 cm Höhe und Netzteile mit einer Länge von bis zu 20,5 cm. Außerdem finden auch bis zu sechs SSDs und bis zu drei 3,5–Zoll–Festplatten Platz. Selbst zwei optische Laufwerke lassen sich einbauen. Die Laufwerkshalterungen können bei Bedarf jedoch auch entfernt werden.

Technische Details:

Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Material
Acrylic, Metal
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX, Mini–ITX
Anzahl der 3,5" Erweiterungseinschübe
1
Anzahl der 5,25" Erweiterungseinschübe
1
Anzahl der 2,5" Erweiterungseinschübe
2
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Seitenfenster
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
LED–Anzeigen
Ja
Max CPU Kühler–Höhe
16,7 cm
Max Grafikkarten–Länge
40 cm
Maximum PSU Länge
20,5 cm
Stromversorgung
Netzteil enthalten
Nein
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ–A Ports
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Speichermedium
Unterstützte Hard–Disk Drive Größen
2,5,3,5 Zoll
Integrierter Kartenleser
Nein
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
2x 120 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
3
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Flüssigkeitskühlungsfähigkeit
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
450 mm
Höhe
465 mm
Gewicht
6,5 kg

Weitere Suchbegriffe: Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, sharkoon midi tower, medium tower, midi tower black, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
200
€ 6,90*
ab € 52,05*
€ 58,34*
€ 6,78*
ab € 54,78*
€ 61,07*
€ 3,50*
ab € 54,80*
€ 61,10*
€ 5,50*
ab € 58,82*
€ 65,62*
Lager 7405
22
€ 1,00*
ab € 61,73*
€ 68,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,89*
€ 81,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,60*
€ 81,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,28*
€ 77,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,20*
€ 76,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,73*
€ 73,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.