| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1422E-725028 Herst.-Nr.: 20604001222 EAN/GTIN: 4051268171588 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HERA LED Trafo 24V/30W dimmbar Flacher, elektronischer Sicherheitstransformator für 24 V DC LED Hinweis: • keine Mindestlast erforderlich • empfohlener Phasenabschnittsdimmer: Busch-Jaeger 6523U, Gira 5400 00, JUNG 1224 LED UDE oder JUNG 1730DD • Dimmbereich: 5 - 100% • Gewicht ca. 335 g Sonstiges: • konstant 24 V DC • sicher bei Kurzschluss, Überlastung und Leerlauf • max. zulässige Länge der Sekundärleitungen: 5m je Leitung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: LED-Controller, LED-Farbsteuerung, LED-Sequenzer, RGB-Controller, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, led treiber 30w, led treiber, hera led treiber |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 25,22* | € 35,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 24,82* | € 35,61* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1422 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,95* | ab € 29,98* | € 41,89* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1422 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1422 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1422 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | ![](/p.gif) | ab € 200,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1422 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|