Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERA LED ECO-PAD F schwarz 5er Set ww 3000K mit Tast-Dimmer


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1422E-726041
Hersteller:
     Hera
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dimmer
LED-Dimmer
dimmer schwarz
led dimmer

5er Set Eco-Pad F 3W mit Tast-Dimmer, warmweiß (3000K)
Flache LED-Unterbauleuchte aus Metall mit Tast-Dimmer

inkl. Trafo 15W, Anschlussleitung 2,4m mit LED 24-Stecker, inkl. Tast-Dimmer

Anschluss: LED-Trafo DC 24 V
Lebensdauer: L70/B10 ≥ 54.000 Stunden
Energieeffizienz: LED 130 lm/W; Leuchte: 201 lm (67 lm/W)
Farbwiedergabe: Ra/CRI > 80
Besonderheiten: im Set dimmbar mit Tast-Dimmer (zum Schalten und Dimmen) mit MemoryFunktion
(nach Netztrennung wird der vorherige Dimmzustand wieder hergestellt)

Weitere Suchbegriffe: hera dimmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,95*
€ 112,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,56*
€ 111,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,22*
€ 107,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,59*
€ 104,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,08*
€ 88,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.