Der Fibaro Bypass ist eine Ergänzung zum Fibaro Dimmer 2 (FGD212). Er ermöglicht, auch sehr kleine elektrische Lasten wie eine einzelne LED mit 0.5 W zu dimmen. - optionale Erweiterung für den Fiba...
Die USB-betriebene E-Learning-LED-Lampe mit Hängekonstruktion beleuchtet einen asymmetrischen Lichtweg, der nur die gewünschte Arbeitsfläche erhellt. So werden Bildschirmreflexionen reduziert und d...
Elektronik, Busch-Dimmer®, UP-Geräte, Potenziometer, Busch-Elektronik-Potenziometer-Einsatz Mit Drehbetätigung und Drehausschalter. Zum Steuern elektronischer Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen ...
Barthelme CHROMOFLEX T 3 X 2,5 A LED-Dimmer 97 mm 51 mm 35 mm RGB-Steuergerät CHROMOFLEX-T® Nahezu unbegrenzte Möglichkeiten zur Ansteuerung von RGB-LEDs auf Platinen flexibel und starr. Die 8 vorp...
Elektronik, Busch-Dimmer®, UP-Geräte, Dimmer,min. 200 W/VA, max. 1000 W/VA, Busch-Dimmer® Einsatz Mit Drehbetätigung, Druckfolgewechselschalter und Soft-Rastung, mit Phasenanschnitt. Für Glühlampen...
2er SET kabellose Akku Tischlampen Schwarz 38cm mit USB Kabel & Sensor DimmerEntdecken Sie die perfekte Kombination aus klassischem Design und Funktionalität mit diesen kabellosen Tischleuchten für...
DELTA i-system softschwarz Abdeckplatte für Dimmer mit Drehknopf 55x 55mm Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individ...
2er SET LED Schreibtischlampen Schwarz / Gold mit Dimmer - 60cm großEleganz trifft technische Innovation! Diese modernen LED Schreibtischlampen im 2er SET liegen nicht nur farblich voll im Trend, s...
Der DDLEDC605-GL dient zur Ansteuerung von LEDs in dekorativen architektonischen Beleuchtungsanwendungen, in denen eine kreative Farbmischung und -abfolge benötigt wird. Der Regler bietet sechs pul...