Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN CASIA Universal-Steckdose 4xSchuko,1xSchalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bachmann 923.007 Verlängerungskabel 2 m 4 AC-Ausgänge Drinnen Edelstahl
Bachmann 923.007 Verlängerungskabel 2 m 4 AC-Ausgänge Drinnen Edelstahl
Artikel-Nr.:
     1422E-726524
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     923007
EAN/GTIN:
     4016514088317
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss

BACHMANN Universal-Steckdosenleiste 4xSchuko 1xSchalter
mit Wippschalter (schaltet die Steckdosen)

Die universell einsetzbare Steckdosenleiste ist eine
effiziente Lösung für einen leicht zugänglichen
Stromanschluss in der Küche. Die Leiste kann sowohl
in der Ecke als auch an der Wand montiert werden.
Die Blendenoberfläche in Edelstahl-Optik bietet ein
zeitloses Design und ist somit für ein modernes Interieur
bestens geeignet. Die Steckdosenleiste ist in mehreren Ausführungen
erhältlich – z. B. mit Wippschalter oder USB-Doppelcharger

• Lieferung mit Blende zur individuellen
Anpassung der Einbauhöhe
• Schnell und flexibel einsetzbar
• Für Wand- und Eckmontage
• Nachträglicher Einbau möglich
• Zeitloses Design
• Sicherer Einbau

Maße (B x H x T): 458 – 580 x 70 x 92 mm
Material Profil: Edelstahl-Optik
Steckdosen-Ausrichtung: 35 ° gedreht
Steckdosenfarbe: schwarz
Stromeingang: 2,0 m Leitung H05VV-F3G1, 5 mm² mit Aderendhülsen
und beigelegtem Schutzkontakt-Montagezentralstecker, schwarz

Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1422
€ 7,95*
ab € 51,38*
€ 64,61*
€ 5,95*
ab € 51,57*
€ 64,83*
Frei Haus
ab € 52,08*
€ 65,43*
€ 4,70*
ab € 52,24*
€ 65,63*
31 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 52,91*
€ 66,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1422
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,61*
€ 76,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,29*
€ 75,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,67*
€ 71,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,40*
€ 68,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,38*
€ 61,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1422
Versand: Lager 1422
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1422
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.