Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multi-Tischsteckdose Aufb 4Steckd edst Alu 923.007


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bachmann 923.007 Verlängerungskabel 2 m 4 AC-Ausgänge Drinnen Edelstahl
Bachmann 923.007 Verlängerungskabel 2 m 4 AC-Ausgänge Drinnen Edelstahl
Artikel-Nr.:
     262-D329A01
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     923.007
EAN/GTIN:
     4016514088317
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Multi-Tischsteckdose Aufb 4Steckd edst Alu 923.007
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlüsse Audio:
0
Anzahl der Anschlüsse CAT 5E:
0
Anzahl der Anschlüsse CAT 6:
0
Anzahl der Anschlüsse USB:
0
Anzahl der Euro-Steckdosen:
0
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
4
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Ausführung:
Aufbau
Farbe:
Edelstahl
Form:
rechteckig
Mit Ein-/Ausschalter:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Aluminium
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 51,38*
€ 64,61*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 51,57*
€ 64,83*
Frei Haus
ab € 52,08*
€ 65,43*
€ 4,70*
ab € 52,24*
€ 65,63*
31 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 52,91*
€ 66,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,83*
€ 77,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,52*
€ 75,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,88*
€ 71,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,60*
€ 68,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,57*
€ 61,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.