Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVOline® FlipTop PUSH M 4x VDE Steckdosen schwarz matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu EVOline Flip Top Push M 4xSchuko schwarz
Produktbild zu EVOline Flip Top Push M 4xSchuko schwarz
Produktbild zu EVOline Flip Top Push M 4xSchuko schwarz
öffnen durch Push-Funktion
Skizze zu EVOline Flip Top Push M 4xSchuko schwarz
Symbolbild mit Wechselmodulen
Symbol zu EVOline Flip Top Push M 4xSchuko schwarz
Symbol zu EVOline Flip Top Push M 4xSchuko schwarz
Symbol zu EVOline Flip Top Push M 4xSchuko schwarz
LOGO zu EVOline Flip Top Push M 4xSchuko schwarz
Artikel-Nr.:
     1422E-93701145
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     159370114500
EAN/GTIN:
     4044657027382

 EVOline® FlipTop Push M Schwarz matt
(mit 4 Steckdosen)

Gehäuse aus schwarz eloxiertem Aluminium. Abdeckung

und äußerer Rahmen aus gebürstetem Edelstahl. Bürstenleiste
in schwarz, bestückt mit: 4 x VDE-Steckdose. Zum Einbau in
Arbeitsplatten bis 50 mm Stärke.
Festes Netzanschlusskabel 3,0 m.

Der EVOline FlipTop Push ist eine elegante Einbaulösung
für alle Arbeitsbereiche, die mit Strom, Daten und Multimedia versorgt werden müssen.
Die jederzeit austauschbaren Module für Daten und
Multimedia verleihen eine nahezu grenzenlose Flexibilität, wenn sich die Nutzungsanforderungen des
Arbeitsplatzes einmal ändern

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1422
€ 7,95*
ab € 150,79*
€ 187,08*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 212,02*
€ 259,67*
Preise: Lager 1422
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,08*
€ 222,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,17*
€ 220,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,75*
€ 211,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,08*
€ 203,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,79*
€ 179,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1422
Versand: Lager 1422
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1422
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.