Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVOline Flip Top Push M 4xSchuko schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu EVOline Flip Top Push M 4xSchuko schwarz
Produktbild zu EVOline Flip Top Push M 4xSchuko schwarz
Produktbild zu EVOline Flip Top Push M 4xSchuko schwarz
öffnen durch Push-Funktion
Skizze zu EVOline Flip Top Push M 4xSchuko schwarz
Symbolbild mit Wechselmodulen
Symbol zu EVOline Flip Top Push M 4xSchuko schwarz
Symbol zu EVOline Flip Top Push M 4xSchuko schwarz
Symbol zu EVOline Flip Top Push M 4xSchuko schwarz
LOGO zu EVOline Flip Top Push M 4xSchuko schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-103379848
Hersteller:
     Schulte Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     159370114500
EAN/GTIN:
     4044657027382
Suchbegriffe:
Büro-Steckdose
Einbau-Steckdose
Evoline
Küchen-Steckdose
EVOline Flip Top Push M 4xSchuko schwarz

Der FlipTop Push ist eine elegante Einbaulösung für alle Arbeitsbereiche, die mit Strom versorgt werden müssen.
  • die Abdeckung öffnet sich durch Push-Funktion - die oberste Einrast-/Endposition wird händisch fixiert
  • Bürstenleiste in schwarz
  • Quick-Montage durch Fixierkeile
  • Einbau in Arbeitsplatten von 10 bis 50 mm


Lieferumfang: Anschlussleitung mit Schuko-Winkelstecker

Weitere Informationen:
Material:
Metall / Kunststoff schwarz
Produktart:
Steckdosenleiste
Oberfläche:
schwarz strukturiert
Breite:
167 mm
Einbaubreite:
157 mm
Type:
Flip Top Push M
Spannung:
230 V
Anschlusskabellänge:
3000 mm
Höhe:
1,5 mm
Länge:
260 mm
Einbaulänge:
245 mm
Einbautiefe:
68 mm
Ausstattung:
4 Schukosteckdosen
Leistung:
max. 3500 W
Werksnummer:
159370114500
Marke:
EVOline
Weitere Suchbegriffe: Steckdose, Steckdosen, Tisch-Steckdose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 151,05*
€ 185,49*
Lager 3145
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 211,83*
€ 255,74*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,74*
€ 304,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,39*
€ 302,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,00*
€ 291,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,66*
€ 281,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,83*
€ 252,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.