Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GIESE Handtuchbügel starr 310 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIESE Handtuchbügel starr 310 mm
Artikel-Nr.:
     1422H-291664
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     91664-02
EAN/GTIN:
     4005379138459
Suchbegriffe:
Handtuchauszug
Handtuchhalter
Handtuchstange
handtuchhalter verchromt

Handtuchbügel
starre Ausführung, 310 mm

Individualität ist ein wesentlicher Teil der Badgestaltung. Handtuchhalter von Giese ergänzen das
Bad an den geeigneten Stellen in starrer oder ausziehbarer Ausführung. Sie eignen sich ebenso für Küchen.

Montage links wie rechts für Badmöbel, Befestigung an der
Innenseite des Möbels, Messing verchromt

Breite: 310 mm
Tiefe: 60 mm
Höhe: 20 mm

Weitere Suchbegriffe: handtuchhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,08*
€ 94,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,68*
€ 92,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,32*
€ 88,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,49*
€ 86,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,39*
€ 73,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.