| |
|
| Artikel-Nr.: 1454-100001 Herst.-Nr.: E10076 EAN/GTIN: 4021179022699 |
| | |
|
| | |
| - Befestigungsschelle
- Ø 18...20 mm
- Mit Reduzierhülse für Bauform M18
Weitere Informationen: | | Artikeltyp: | lagerhaltig | Ausführung: | Befestigungsschelle | Bauform: | für Sensoren M18/M20 | Werkstoff: | PBT | Zubehör im Lieferumfang: | 2 Innensechskantschrauben M5 x 35, Reduzierhülse für M18 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, gerade steckverbinder, Commutateur cylindre, contact Reed, capteurs reed, capteurs pour vérins, capteur pour verin |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1454 | | | | | | € 5,99* | ab € 1,02* | € 1,59* | | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 1,19* | € 1,82* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 1,24* | € 1,91* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1,24* | € 1,91* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 1,28* | € 1,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1454 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1454 | | Versand: Lager 1454 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|