Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktiver Sensor ifm electronic IA5062 - IAE3010-BPKG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-100002
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     IA5062
EAN/GTIN:
     4021179076999
Dokumentation - Montageanleitung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
  • Induktiver Sensor Ø 20 mm
  • Sn = 10 mm [nb]
  • Schließer
  • DC PNP
  • Schutzart: IP65
  • Anschlussklemmen bis 2,5 mm²
  • Inkl. Befestigungsschelle
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Induktiver Sensor
Baureihe:
IA
Einbauart:
nicht bündig
Schaltabstand:
10 mm
Bauform:
zylindrisch glatt
Funktionsanzeige:
ja
Betriebsspannung min.:
10 V
Betriebsspannung max.:
36 V
Spannungsart:
DC
Ausgang:
PNP
Ausgangsfunktion:
1 x Schließer (NO)
Ausgangsstrom max.:
250 mA
Schaltfrequenz:
300 Hz
Kurzschlussschutz:
ja
Verpolungsschutz:
ja
Anschlussprinzip:
3-Leiter
Baugröße:
Ø 20 mm
Baulänge:
92 mm
Anschluss:
Klemmen
Werkstoff aktive Fläche:
PBT
Werkstoff Gehäuse:
PBT
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Schutzart:
IP65
Einsatzbereich:
Fabrikautomation
Zulassungen:
CE | cULus | UKCA
Besonderheiten:
keine
Zubehör im Lieferumfang:
Befestigungsschelle
Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter induktiv, induktiver Näherungsschalter, ifm näherungsschalter induktiv, induktiver näherungssensor, induktiver näherungsschalter pnp, induktive sensoren, induktive standardsensoren, induktive näherungsschalter, induktive endschalter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
4
€ 5,99*
ab € 48,92*
€ 59,96*
€ 8,95*
ab € 48,01*
€ 60,69*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 51,83*
€ 63,38*
€ 5,95*
ab € 52,20*
€ 63,75*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 51,98*
€ 64,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,96*
€ 71,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,72*
€ 67,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,30*
€ 63,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,50*
€ 62,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,08*
€ 61,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ifm electronic
E10076
ab € 1,02*
Zubehör
RS Pro
256001
ab € 11,15*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.