| |
|
| Artikel-Nr.: 1454-100181 Herst.-Nr.: EVT003 EAN/GTIN: 4021179230995 |
| | |
|
| | |
| - Sensorleitung
- Buchse M12
- 4-polig
- Gerade
- 25 m PVC-Kabel
- Schutzart: IP67/IP68/IP69K
- Kontakte vergoldet
- Temperaturbeständig bis 100 °C
- ECOLAB-zertifiziert
Weitere Informationen: | | Artikeltyp: | lagerhaltig | Ausführung: | Buchse M12 | Polzahl: | 4 | Bauform: | gerade | Betriebsspannung: | 250 AC/300 DC V | Strombelastbarkeit: | 4 A | Mantelfarbe: | orange | Kabeldurchmesser: | 4,9 mm | Kabellänge: | 25 m | Kabelmaterial: | PVC | Werkstoff Abdichtung: | EPDM | Werkstoff Griffkörper: | PVC | Werkstoff Überwurfmutter: | V4A (1.4404) | Umgebungstemperatur min.: | -25 °C | Umgebungstemperatur max.: | 100 °C | Schutzart: | IP67/IP68/IP69K | Einsatzbereich: | Lebensmittelindustrie | Zulassungen: | CE | cRUus | UKCA | Silikonfrei: | ja | Kontakte vergoldet: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1454 | | | | | | € 5,99* | ab € 27,32* | € 38,71* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 33,04* | € 46,67* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 33,39* | € 47,62* | | | | | 17 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 33,90* | € 47,68* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 33,83* | € 48,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1454 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1454 | | Versand: Lager 1454 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|