| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0215633 Herst.-Nr.: EVT003 EAN/GTIN: 4021179230995 |
| |
|
| | |
| Anschlusskabel mit Buchse, Betriebsspannung < 250 V AC, 25 m, PVC, Gehäusewerkstoffe Gehäuse: PVC orange, Dichtung: EPDM, IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K, Silikonfrei ja, Vergoldete Kontakte ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Anschlussleitung, Sensorkabel, Sensorleitung, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, as-i kabel |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 27,83* | € 36,81* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 33,79* | € 43,67* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 33,72* | € 43,78* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 33,42* | € 44,14* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 34,59* | € 44,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|